Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-XM100AE-10-24 C110

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-XM100AE-10-24 C110
Rubix:d654468
Producator:6967042
EAN:7323220748723
brand logo

rezumat tehnic

Filetareunc #10-24
Diametrul filetării4.826 mm
Tipgăuri oarbe americane
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-XM100AE-10-24 C110 SANDVIK - T300-XM100AE-10-24 C110 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetareunc #10-24
Diametrul filetării4.826 mm
Tipgăuri oarbe americane
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului3.9 mm
Diametrul cozii3.42 mm
Adaptor de unitate pătrat4.928 mm
Adâncimea firului9.1 mm
Unghiul helixului45 °
Lungime totală70 mm
Materialul caroserieihss / pm
Nu. de fire pe inch24
  • Disponibil – Data livrării la cerere