Mașină de filetat Format 16820180, 9116820180
Machine tap DIN376C HSSE M18,0
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16820180, 9116820180
Rubix:d805086
Producator:16820180
EAN:4317784105071

Detalii produs : 9116820180 FORMAT - 9116820180 FORMAT
Blind hole machine tap
Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6 H, type N, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 14 mm |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
