Mașină de filetat Format 16600040, 9116600040
Machine tap D371B vap.FAT M4 HSS-E DL6H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16600040, 9116600040
Rubix:d804006
Producator:9116600040
EAN:4317784536929

Detalii produs : 9116600040 FORMAT - 9116600040 FORMAT
Through hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M20 DIN 376 with overflow shank Application: Universal taps with a broad range of metric regulation thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 4.5 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
