Mașină de filetat Format 16840200, 9116840200
Machine tap DIN376C HSSE M20,0 UNI
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16840200, 9116840200
Rubix:d804373
Producator:16840200
EAN:4317784358170

Detalii produs : 9116840200 FORMAT - 9116840200 FORMAT
Blind hole machine tap
Design: Tolerance range ISO 2/6H, type N, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for universal materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, tempered steels, nitriding steels and nodular graphite iron.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Lungime totală | 140 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
