Mașină de filetat Format 16580009, 9116580009
Machine tap UNF HSSE DG m B 3/8-24
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16580009, 9116580009
Rubix:d803844
Producator:4317784535335
EAN:4317784535335

Detalii produs : 9116580009 FORMAT - 9116580009 FORMAT
Through hole machine tap
Application: Universal taps with a broad range of UNF thread, unified fine thread, ANSI B1.1.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 7 mm |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
