Mașină de filetat Sandvik Coromant E047M3
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E047M3
Rubix:d682925
Producator:6182520
EAN:26182520




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 3 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E047M3 SANDVIK - E047M3 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 3 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 5.9 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 48 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere