Mașină de filetat Sandvik Coromant EX03PAM4
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX03PAM4
Rubix:d643074
Producator:6162343




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX03PAM4 SANDVIK - EX03PAM4 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 7.0104 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere