Mașină de filetat Sandvik Coromant EX33PA1/4
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX33PA1/4
Rubix:d642122
Producator:6162616



Detalii produs : EX33PA1/4 SANDVIK - EX33PA1/4 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 10.20064 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 28 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
