Mașină de filetat Sandvik Coromant E313M5
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E313M5
Rubix:d680575
Producator:6182635




rezumat tehnic
| Filetare | m5 x 0,80 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : E313M5 SANDVIK - E313M5 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m5 x 0,80 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 4.9 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 6 mm |
| Adâncimea firului | 13 mm |
| Unghiul helixului | 3 ° |
| Lungime totală | 70 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Nu. de fire pe inch | 31.75 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere