Mașină de filetat Format 17310030, 9117310030
Machine tap DIN371C HSSE M3,0 GG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17310030, 9117310030
Rubix:d788032
Producator:4317784126199
EAN:4317784126199

Detalii produs : 17310030 FORMAT - 17310030 FORMAT
Through hole and blind hole machine taps
Design: HSS-E, tolerance range 6HX, type GG, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for casting materials, grey cast iron, malleable cast iron, ductile cast iron and cast iron with vermicular graphite.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 3.5 mm |
| Lungime totală | 56 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
