Mașină de filetat Sandvik Coromant E263M36
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E263M36
Rubix:d691563
Producator:6181350




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 36 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E263M36 SANDVIK - E263M36 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 36 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 15 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere