Mașină de filetat Sandvik Coromant EP10M18X1.5
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP10M18X1.5
Rubix:d637148
Producator:6180986
EAN:26180986




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 18 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EP10M18X1.5 SANDVIK - EP10M18X1.5 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 18 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 0 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere