Mașină de filetat Sandvik Coromant EP01M30
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP01M30
Rubix:d649646
Producator:6181016




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 30 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EP01M30 SANDVIK - EP01M30 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 30 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 0 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere