Referințe
Sandvik Coromant:T200-PM100DA-M2.5 P1PM
Rubix:d645429
Producator:8060153
EAN:7323225977241


rezumat tehnic
| Filetare | m2,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 2.5 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-PM100DA-M2.5 P1PM SANDVIK - T200-PM100DA-M2.5 P1PM SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m2,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 2.5 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 2.1 mm |
| Diametrul cozii | 2.8 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 2.1 mm |
| Adâncimea firului | 8 mm |
| Unghiul helixului | 60 ° |
| Lungime totală | 50 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 56.44 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere