Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM150DA-M3 B150
Rubix:d657616
Producator:8251240
EAN:7323226779998

Detalii produs : T300-XM150DA-M3 B150 SANDVIK - T300-XM150DA-M3 B150 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m3x0,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 3 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 2.5 mm |
| Diametrul cozii | 3.5 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 2.7 mm |
| Adâncimea firului | 6 mm |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Lungime totală | 56 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere