Referințe
Sandvik Coromant:T300-SD101DA-M10 D125
Rubix:d664133
Producator:7382659
EAN:7323222268113


rezumat tehnic
| Filetare | m10 x 1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
Detalii produs : T300-SD101DA-M10 D125 SANDVIK - T300-SD101DA-M10 D125 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m10 x 1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 8.5 mm |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 10 mm |
| Adâncimea firului | 25.5 mm |
| Unghiul helixului | 15 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere