Mașină de filetat Sandvik Coromant T100-KM106AF-3/8D210
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T100-KM106AF-3/8D210
Rubix:d643478
Producator:6871322
EAN:7323220281909




rezumat tehnic
| Filetare | unf 3/8-24 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 9.525 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse americane |
Detalii produs : T100-KM106AF-3/8D210 SANDVIK - T100-KM106AF-3/8D210 SANDVIK
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unf 3/8-24 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 9.525 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse americane |
| Cu spray de răcire | da |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 8.5 mm |
| Diametrul cozii | 9.6774 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 9.6774 mm |
| Adâncimea firului | 20.6 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 24 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere