Mașină de filetat Sandvik Coromant T100-KM107AA-M12D210
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T100-KM107AA-M12D210
Rubix:d686669
Producator:6871359
EAN:7323220282272




rezumat tehnic
| Filetare | m12x1,75 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
Detalii produs : T100-KM107AA-M12D210 SANDVIK - T100-KM107AA-M12D210 SANDVIK
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m12x1,75 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | da |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 10.2 mm |
| Diametrul cozii | 8.9 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 9.3218 mm |
| Adâncimea firului | 23 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 14.51 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere