Mașină de filetat Sandvik Coromant E212M4
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E212M4
Rubix:d665587
Producator:6181989
EAN:26181989




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E212M4 SANDVIK - E212M4 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 15 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere