Mașină de filetat Format 16860300, 9116860300
Machine tap DIN376B HSSE M30,0 VA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16860300, 9116860300
Rubix:d805093
Producator:4317784476973
EAN:4317784476973

Detalii produs : 9116860300 FORMAT - 9116860300 FORMAT
Through hole machine tap
Design: Tolerance range ISO 2/6H, type INOX, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for rust/acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 22 mm |
| Lungime totală | 180 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
