Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM101AF-1/2 C110
Rubix:d657977
Producator:6966809
EAN:7323220746941


rezumat tehnic
| Filetare | unf 1/2-20 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12.7 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
Detalii produs : T300-XM101AF-1/2 C110 SANDVIK - T300-XM101AF-1/2 C110 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unf 1/2-20 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12.7 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 11.5 mm |
| Diametrul cozii | 8.95 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 9.3218 mm |
| Adâncimea firului | 18 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 20 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere