Mașină de filetat Format 17050060, 9117050060
Machine tap DIN371B HSSE M6,0 H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17050060, 9117050060
Rubix:d788028
Producator:9117050060
EAN:4317784255714

Detalii produs : 17050060 FORMAT - 17050060 FORMAT
Through hole machine tap
Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6H, type H, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
