Mașină de filetat Format 17940015, 9117940015
Machine tap D374B 6H FAT M8x1 HSS-PM TiN
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17940015, 9117940015
Rubix:d804085
Producator:17940015
EAN:4317784535496

Detalii produs : 9117940015 FORMAT - 9117940015 FORMAT
Through hole machine tap
Application: Universal taps with a broad range of metric fine thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
