Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-PM101DB-M22X150P1PM

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T200-PM101DB-M22X150P1PM
Rubix:d640071
Producator:8057388
EAN:7323225962780
brand logo

rezumat tehnic

Filetaremf 22x1,5
Diametrul filetării22 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T200-PM101DB-M22X150P1PM SANDVIK - T200-PM101DB-M22X150P1PM SANDVIK


CoroTap® 200, helical-point cutting tap

Informații tehnice


atribute
Filetaremf 22x1,5
Diametrul filetării22 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului20.5 mm
Diametrul cozii18 mm
Adaptor de unitate pătrat18 mm
Adâncimea firului25 mm
Unghiul helixului9 °
Lungime totală125 mm
Materialul caroserieihss-e / pm
Nu. de fire pe inch16.93
  • Disponibil – Data livrării la cerere