Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-SD100AF-3/8D115
CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T200-SD100AF-3/8D115
Rubix:d640517
Producator:6423886




rezumat tehnic
| Filetare | 3/8-24 |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse americane |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : T200-SD100AF-3/8D115 SANDVIK - T200-SD100AF-3/8D115 SANDVIK
CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | 3/8-24 |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Adâncimea firului | 47.6 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 99.21 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 24 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere