Mașină de filetat Format 16830200, 9116830200
Machine tap DIN376B HSSE M20,0 UNI
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16830200, 9116830200
Rubix:d804492
Producator:16830200
EAN:4317784357982

Detalii produs : 9116830200 FORMAT - 9116830200 FORMAT
Through hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M30 DIN 376 with overflow shank. Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for universal materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, tempered steels, nitriding steels and nodular graphite iron.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Lungime totală | 140 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
