Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-XM100DE-1/4C145
CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T200-XM100DE-1/4C145
Rubix:d639019
Producator:6539544
EAN:26539544




rezumat tehnic
| Filetare | unc 1/4-20 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6.3 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
Detalii produs : T200-XM100DE-1/4C145 SANDVIK - T200-XM100DE-1/4C145 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unc 1/4-20 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6.3 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 5.2 mm |
| Diametrul cozii | 6.3 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 14.1 mm |
| Adâncimea firului | 30 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 20 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere