Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-XM101DE-5/8C145
CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T200-XM101DE-5/8C145
Rubix:d643559
Producator:6539549
EAN:26539549




rezumat tehnic
| Filetare | unc 5/8-11 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 15.8 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
Detalii produs : T200-XM101DE-5/8C145 SANDVIK - T200-XM101DE-5/8C145 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unc 5/8-11 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 15.8 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 13.49 mm |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 9 mm |
| Adâncimea firului | 25 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 11 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere