Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-XM104DA-M5C150

CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T200-XM104DA-M5C150
Rubix:d649062
Producator:6634990
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem5x0,8
Diametrul filetării5 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T200-XM104DA-M5C150 SANDVIK - T200-XM104DA-M5C150 SANDVIK


CoroTap® 200, helical-point cutting tap

Informații tehnice


atribute
Filetarem5x0,8
Diametrul filetării5 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului4.2 mm
Diametrul cozii6 mm
Adaptor de unitate pătrat4.9 mm
Adâncimea firului13 mm
Unghiul helixului0 °
Lungime totală70 mm
Materialul caroserieihss / pm
  • Disponibil – Data livrării la cerere