Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-XM100DB-M10X100C110

CoroTap™ 300 Helical Fluted Tapping Tool

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-XM100DB-M10X100C110
Rubix:d685489
Producator:6539592
EAN:26539592
brand logo

rezumat tehnic

Filetaremf 10x1
Diametrul filetării10 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-XM100DB-M10X100C110 SANDVIK - T300-XM100DB-M10X100C110 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetaremf 10x1
Diametrul filetării10 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului9 mm
Diametrul cozii7 mm
Adaptor de unitate pătrat7 mm
Adâncimea firului13 mm
Unghiul helixului45 °
Lungime totală90 mm
Materialul caroserieihss / pm
Nu. de fire pe inch25.4
  • Disponibil – Data livrării la cerere