Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 965 A 4 M 10 x 55 -H A 4 S
Countersunk head screws with Phillips cross recess H, DIN 965, A4
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 965 A 4 M 10 x 55 -H A 4 S
Rubix:d634255
EAN:4043952337929




rezumat tehnic
| Lungime | 55 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Standard | DIN 965 |
Detalii produs : DIN 965 A 4 M 10 x 55 -H A 4 S REYHER - DIN 965 A 4 M 10 x 55 -H A 4 S REYHER
DIN 965 A 4 H Countersunk head screws with Phillips cross recess H - dimension: M 10 x 55 -H PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3110 g |
|---|---|
| Lungime | 55 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Standard | DIN 965 |
| Diametru metric | M10 |
| Tipul de amprentă | phillips (ph) |
| Finisare | inox |
| Clasă | A4 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Suprafața filetului | total |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere