Piuliță sertizată Spartex ECSPTFTR10A2
Crimp nuts, small countersunk round shank
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Spartex:ECSPTFTR10A2
Rubix:214428
Producator:1021210 195
EAN:4043377125668


rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
|---|---|
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametru metric | M10 |
Detalii produs : BNM KSK M10X19.5 A2 - BNM KSK M10X19.5 A2
Nitonakrętki z mał. kołn. stożk., otwar., radełko.
A2 10X19,5
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
|---|---|
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametru metric | M10 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere