Piuliță metrică (hexagonală) Kipp K0700.6223
Piuliță metrică (hexagonală) Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0700.6223
Rubix:d843406
Producator:K0700.6223
EAN:4059245607310



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 439 / ISO 4035 |
| Diametrul filetării | 22 mm |
Detalii produs : K0700.6223 KIPP - NUT METRIC (HEXAGONAL) KIPP K0700.6223
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 439 / ISO 4035 |
| Diametrul filetării | 22 mm |
| Pentru șuruburi | m22 |
| Clasă | A4 |
| Pas de tăiere a firului | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Standard
Diametrul filetării
Pentru șuruburi
m22