Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 985 8 M 8 gal Zn 8 DiSP
Piuliță metrică (hexagonală) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 985 8 M 8 gal Zn 8 DiSP
Rubix:d635339
EAN:4043952346983



Detalii produs : DIN 985 8 M 8 gal Zn 8 DiSP gal ZnDi S REYHER - DIN 985 8 M 8 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi S REYHER
DIN 985 8 (<=M5 = 6) zinc plated 8 TLP Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, low type - dimension: M 3 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4470 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 985 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Pentru șuruburi | m8 |
| Clasă | 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
