Rulment cu bile de contact în patru puncte INA CSXD040-VK-HLE, Diametrul exterior: 127 mm | Diametrul interior: 101.6 mm | Lățime: 12.7 mm
CSXD…-HLE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:CSXD040-VK-HLE
Rubix:d1231016
Producator:0092998900000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 127 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : CSXD040-VK-HLE INA - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING INA CSXD040-VK-HLE
Thin Section Bearing CSXD, four-point contact bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 350 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 101.6 mm |
| Diametrul exterior | 127 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere