Mănuși protecție la căldură Tegera 139-7
Cut resistant gloves 139 TEGERA®
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tegera:139-7
Rubix:d714392
EAN:7392626039339


rezumat tehnic
| Mărime | 7 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | fără |
| Nivel de performanță termică (EN 407) | x121xx |
Documente
Detalii produs : 139-7 TEGERA - HEAT RESISTANT GLOVES TEGERA 139-7
Heat and cut protection for heavy-duty jobs. Durable split cowhide on palm and breathable cotton on back. KEVLAR® liner inside the glove for extra heat and cut protection. Elasticated wrist for better fit. Safety cuff for extra protection. Reflective wrist band for easy detection in low light situations.
Heat and cut protection for heavy-duty jobs.
Puncte forte
Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced fingers and thumb, Reflector
Aplicații
PIM_TEAM
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 7 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | fără |
| Nivel de performanță termică (EN 407) | x121xx |
| Rezistența la căldură de contact (EN 407) | 100 °C |
| Material de bază | piele |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Mărime
7