Referințe
Norton:66252831476
Rubix:d1218361

Detalii produs : 66252831476 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252831476
Features for CUTTING DISC NO BDX A36X 230X2X22.2 BF41
Norton BDX Cut-Off for angle grinder Disc METAL INOX 230x2x22.23mm
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 2 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 30 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | bdx metal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
