Referințe
Facom:V.471A2
Rubix:d1332703
EAN:3148510764610

Detalii produs : V.471A2 FACOM - SECTIONING DISC FACOM V.471A2
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 127 mm |
|---|---|
| Grosime | 3 mm |
| Diametrul de reaming | 22 mm |
| Viteza maximă | 79.8 m/s |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
