Disc de tăiere Pferd Tools 100 T 400-4,2 Q SG RAIL STEEL/25,4
Rail cut-off wheel SG RAIL STEEL
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:100 T 400-4,2 Q SG RAIL STEEL/25,4
Rubix:d702110
Producator:66324163
EAN:4007220539743



Detalii produs : 66324163 PFERD - 100 T 400-4,2 Q SG RAIL STEEL/25,4 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 400 mm |
|---|---|
| Grosime | 4.2 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 25.4 mm |
| Viteza maximă | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
