Referințe
Norton:66253370078
Rubix:d1216308

Documente
Detalii produs : 66253370078 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66253370078
Puncte forte
•Good material removal and cut rate
For general trade and general usage
For general trade and general usage
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 2.5 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | neon |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
