Disc de tăiere Norton 66252830924

Cutting Disc

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Norton:66252830924
Rubix:d1222383
EAN:8711479431234
brand logo

rezumat tehnic

Diametru356 mm
Grosime4 mm
Material abrazivzirconiu
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 66252830924 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252830924


Puncte forte

•For a precise, straight and fast cut on rail,tram and subway track
Low vibration, consistent performance throughout wheel life
Hard, medium and soft wheels available
High quality cut to help generates perfect weld

Informații tehnice


atribute
Diametru356 mm
Grosime4 mm
Material abrazivzirconiu
Diametrul de reaming25.4 mm
Bob24
Viteza maximă100 m/s
Serienorton rail
  • Disponibil – Data livrării la cerere