Disc de tăiere Norton 66252833183

Cutting Wheel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Norton:66252833183
Rubix:d1214840
EAN:3157626497756
brand logo

rezumat tehnic

Diametru180 mm
Grosime2 mm
Material abrazivoxid de aluminiu
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 66252833183 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252833183


Puncte forte

•Ultra-thin wheel for fast cutting at low pressure
Optimized for 1200W angle grinders and above
Long life, speed and ease of use

Informații tehnice


atribute
Diametru180 mm
Grosime2 mm
Material abrazivoxid de aluminiu
Diametrul de reaming22.23 mm
Bob30
Viteza maximă80 m/s
Seriesuper blue 4
  • Disponibil – Data livrării la cerere