Acționare liniară Festo CLR-40-10-G-P-A

Cylinder Swing Clamp

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CLR-40-10-G-P-A
Rubix:d765813
Producator:535455
EAN:4052568168865
CLR-40-10-G-P-A Linear/swivel clamp

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului40 mm
Cursa cilindrului10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CLR-40-10-G-P-A FESTO - FESTO 535455 LINEAR/SWIVEL CLAMP CLR-40-10-G-P-A


Linear/swivel clamp CLR-40-10-G-P-A Clamping system with linear movement, standardised hole pattern to ISO 21287. Total stroke=28 mm, Piston diameter=40 mm, Piston rod thread=M8, Clamping stroke=10 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate987 g
Diametrul cilindrului40 mm
Cursa cilindrului10 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă80 °C
Dimensiunea designului40
  • Disponibil – Data livrării la cerere