Burghiu spiral GISS Cutline 832028
Cylindrical hss drill bits hss co5% - tialn
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:832028
Rubix:d793256
EAN:3660338049675


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 75 mm |
| Lungimea tăieturii | 43 mm |
Documente
Detalii produs : 832028 CUTLINE - 832028 BURGHIU HSS 5%COBALT TINBD4.2 MM CUTLINE
Cross grinding from the diameter of 2.
Puncte forte
Highly efficient with most stainless and other steel types
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 75 mm |
| Lungimea tăieturii | 43 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Unghiul helixului | 33 ° |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
| Diametrul cozii | 4.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere