Rulment cu role cilindrice FAG N207-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:N207-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d343604
Producator:0167337380030
EAN:4012801020466

Detalii produs : N207-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG N207-E-XL-TVP2-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing N2. . -E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 300 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 50000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 59000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere