Rulment cu role cilindrice FAG N215-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:N215-E-XL-M1
Rubix:d345634
Producator:0192174470000
EAN:4012801402989
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : N215-E-XL-M1 FAG - FAG N215-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 192174470000


Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)25x130x130 mm
Logistic Greutate1410 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime25 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, radială - C0r1560000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr154000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere