Rulment cu role cilindrice FAG NU306-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU306-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d339468
Producator:0167397280030
EAN:4012801179737
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU306-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG NU306-E-XL-TVP2-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167397280030


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)19x72x72 mm
Logistic Greutate369 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime19 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință8900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r48000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr61000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere