Rulment cu role cilindrice FAG NJ2222-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NJ2222-E-XL-M1
Rubix:d342566
Producator:0192239190000
EAN:4012801228299
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime53 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ2222-E-XL-M1 FAG - FAG NJ2222-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 192239190000


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)53x200x200 mm
Logistic Greutate7600 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime53 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință2750 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r520000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr455000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere