Referințe
INA:SL182218-A-C3
Rubix:d337768
Producator:0000580410030
EAN:4054364129927

Detalii produs : SL182218-A-C3 INA - SL182218-A-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3480 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1990 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 365000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 285000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere