Rulment cu role cilindrice FAG NJ2320-E-XL-M1A-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NJ2320-E-XL-M1A-C3
Rubix:d344213
Producator:0382605900030
EAN:4012801382793
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime73 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ2320-E-XL-M1A-C3 FAG - FAG CYLIND ROLLR BEARING NJ2320-E-XL-M1A-C3


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1A, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)73x215x215 mm
Logistic Greutate13800 g
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime73 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință2500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r720000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr680000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere